SIEMENS - Überlastrelais 0,14-0,20A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160BB0
Einstellbarer Strombereich - 0.14 .. 0.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781504
Sonepar Artikelnummer
120229495
Hersteller Artikelnummer
3RU21160BB0
Hersteller Typ
3RU2116-0BB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160BB0
Einstellbarer Strombereich:
0.14 .. 0.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.143 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Strombereich: 0,14...0,20 A
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen Anschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Zubehör kompatibel für alle Baugrößen S00 bis S3
- Effizienter Schutz vor Überlast und Phasenausfall
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach zu integrieren und zu bedienen
- Immer aktuelle Systembausteine des SIRIUS Systembaukastens
Überlastrelais 0,14...0,20 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf vor unzulässig hohen Erwärmungen aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


