SIEMENS - Überlastrelais 0,14-0,20A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160BC0
Einstellbarer Strombereich - 0.14 .. 0.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781931
Sonepar Artikelnummer
120229497
Hersteller Artikelnummer
3RU21160BC0
Hersteller Typ
3RU2116-0BC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160BC0
Einstellbarer Strombereich:
0.14 .. 0.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.169 kg
- Baugröße: S00
- Klassifizierung: CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einstellbereiche des Überlastauslösers: verschiedene Optionen verfügbar
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Für Einzelaufstellung erhältlich
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig im Einsatz
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss
- Geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Einfaches, effizientes System mit dem SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,14...0,20 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Der thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


