SIEMENS - Überlastrelais 0,18-0,25A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160CB1
Einstellbarer Strombereich - 0.18 .. 0.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781726
Sonepar Artikelnummer
120229501
Hersteller Artikelnummer
3RU21160CB1
Hersteller Typ
3RU2116-0CB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160CB1
Einstellbarer Strombereich:
0.18 .. 0.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.180 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor Überlast und Phasenausfall erhöht die Betriebssicherheit
- Einfaches und effizientes System mit aktuellen Technologien
- Kosteneffiziente Lösungen für verschiedene Anwendungen
- Flexibilität in der Installation durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
Überlastrelais 0,18...0,25 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet einen stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


