SIEMENS - Überlastrelais 0,18-0,25A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160CB0
Einstellbarer Strombereich - 0.18 .. 0.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781511
Sonepar Artikelnummer
120229500
Hersteller Artikelnummer
3RU21160CB0
Hersteller Typ
3RU2116-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160CB0
Einstellbarer Strombereich:
0.18 .. 0.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.145 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Zuverlässiger Schutz gegen Überlast und Phasenausfall
- Flexibilität und Kosteneffizienz
- Komfortable Handhabung dank einfacher Installation
- Rüttelsicher für erhöhte Gerätesicherheit
- Aktuell und anpassungsfähig durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,18...0,25 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet zuverlässigen stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


