SIEMENS - Überlastrelais 0,18-0,25A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160CC0
Einstellbarer Strombereich - 0.18 .. 0.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781948
Sonepar Artikelnummer
120229502
Hersteller Artikelnummer
3RU21160CC0
Hersteller Typ
3RU2116-0CC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160CC0
Einstellbarer Strombereich:
0.18 .. 0.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.165 kg
- Baugröße: S00
- CLASS: 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Zur Verfügung mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Flexibilität und kostengünstige Lösungen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfache Einzelaufstellung möglich
- Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3 passt durchgängig
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,18...0,25 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


