SIEMENS - Überlastrelais 0,22-0,32A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160DB0
Einstellbarer Strombereich - 0.22 .. 0.32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781528
Sonepar Artikelnummer
120229505
Hersteller Artikelnummer
3RU21160DB0
Hersteller Typ
3RU2116-0DB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160DB0
Einstellbarer Strombereich:
0.22 .. 0.32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.150 kg
- Baugröße S00
- CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Stromabhängiger Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung
- Einfacher und effizienter Systemaufbau
- Aktuelle Lösungen für unterschiedliche Anwendungen
- Ideal für Einzelaufstellungen und komplexe Installationen
Überlastrelais 0,22...0,32 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf zuverlässig vor Überlast und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


