SIEMENS - Überlastrelais 0,28-0,40A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160EC1
Einstellbarer Strombereich - 0.28 .. 0.4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782174
Sonepar Artikelnummer
120229513
Hersteller Artikelnummer
3RU21160EC1
Hersteller Typ
3RU2116-0EC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160EC1
Einstellbarer Strombereich:
0.28 .. 0.4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.215 kg
- Baugröße S00
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Flexibilität und Kosteneffizienz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach, effizient und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,28...0,40 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt elektrische Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


