SIEMENS - Überlastrelais 0,28-0,40A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160EB0
Einstellbarer Strombereich - 0.28 .. 0.4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781535
Sonepar Artikelnummer
120229510
Hersteller Artikelnummer
3RU21160EB0
Hersteller Typ
3RU2116-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160EB0
Einstellbarer Strombereich:
0.28 .. 0.4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.151 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor Überlast und Phasenausfall erhöht die Betriebssicherheit
- Kosteneffiziente Lösung reduziert die Betriebskosten
- Einfacher Anschluss und Installation spart Zeit
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Immer aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,28...0,40 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


