SIEMENS - Überlastrelais 0,28-0,40A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160EC0
Einstellbarer Strombereich - 0.28 .. 0.4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781962
Sonepar Artikelnummer
120229512
Hersteller Artikelnummer
3RU21160EC0
Hersteller Typ
3RU2116-0EC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160EC0
Einstellbarer Strombereich:
0.28 .. 0.4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.167 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Erhältlich mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatzmöglichkeiten in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Einfach, effizient, immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
- Passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Geeignet für Einzelaufstellung
Überlastrelais 0,28...0,40 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet einen stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


