SIEMENS - Überlastrelais 0,32-1,25A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261NB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749115
Sonepar Artikelnummer
120228576
Hersteller Artikelnummer
3RB30261NB0
Hersteller Typ
3RB3026-1NB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261NB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.222 kg
- Baugröße S0, CLASS 10E
- Strombereich: 0,32…1,25 A
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET Funktion
- Geringe Verlustleistung
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab.
- Besonders energieeffizient durch geringe Verlustleistung.
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3.
- Einfach und effizient in der Anwendung.
Überlastrelais 0,32...1,25 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf effektiv vor Überlast und Phasenunsymmetrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


