SIEMENS - Überlastrelais 0,32-1,25A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261NE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749351
Sonepar Artikelnummer
120228577
Hersteller Artikelnummer
3RB30261NE0
Hersteller Typ
3RB3026-1NE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261NE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.260 kg
- Baugröße S0, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3 geeignet
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab.
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei.
- Einfacher, rüttelsicherer Anschluss ermöglicht eine schnelle Installation.
- Effiziente Nutzung dank großer Stromeinstellbereiche.
- Immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten.
Überlastrelais 0,32...1,25 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für motorische Verbraucher gegen übermäßige Erwärmung bei Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


