SIEMENS - Überlastrelais 0,32-1,25A Motorschutz S0, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30262NB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749177
Sonepar Artikelnummer
120228588
Hersteller Artikelnummer
3RB30262NB0
Hersteller Typ
3RB3026-2NB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30262NB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.221 kg
- Baugröße S0, CLASS 20E
- Hand-Automatik-RESET
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Große Stromeinstellbereiche
- Verschiedene Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Zubehör passt für alle Baugrößen S00 bis S3
- Besonders energieeffizient durch geringe Verlustleistung
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfachheit und Effizienz des SIRIUS Systembaukastens
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
Überlastrelais 0,32...1,25 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für Motoren gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast und Phasenproblematiken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


