SIEMENS - Überlastrelais 0,32-1,25A Motorschutz S0, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30262NE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749412
Sonepar Artikelnummer
120228589
Hersteller Artikelnummer
3RB30262NE0
Hersteller Typ
3RB3026-2NE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30262NE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.260 kg
- Baugröße S0, CLASS 20
- Strombereich: 0,32...1,25 A
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbare Einstellbereiche und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Zubehör kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Einfacher und schneller Anschluss
- Aktuelle Lösungen durch das SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,32...1,25 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher gegen Überlast und Phasenprobleme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


