SIEMENS - Überlastrelais 0,32-1,25A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234NE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749658
Sonepar Artikelnummer
120228611
Hersteller Artikelnummer
3RB31234NE0
Hersteller Typ
3RB3123-4NE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234NE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.260 kg
- Baugröße S0, CLASS 5...30
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Stromabhängiger Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Große Stromeinstellbereiche decken viele Motoren ab
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Weniger Wärmeentwicklung im Schaltschrank
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset
- Einfache Installation ohne Wartungsbedarf und rüttelsicheren Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
Überlastrelais 0,32...1,25 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher bei Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


