SIEMENS - Überlastrelais 0,32-1,25A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30161NB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748545
Sonepar Artikelnummer
120228556
Hersteller Artikelnummer
3RB30161NB0
Hersteller Typ
3RB3016-1NB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30161NB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.200 kg
- Strombereich: 0,32...1,25 A
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- CLASS 10E
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers und Auslöseklassen verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Bietet umfassenden Schutz gegen Überlast und Phasenausfälle
- Vielseitig einsetzbar durch breite Einstellbereiche
- Reduziert die Erwärmung im Schaltschrank dank geringer Verlustleistung
- Einfache Installation dank Schraub- oder Federzuganschluss
- Aktuell und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,32...1,25 A
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


