SIEMENS - Überlastrelais 0,32-1,25A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30161NE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748828
Sonepar Artikelnummer
120228557
Hersteller Artikelnummer
3RB30161NE0
Hersteller Typ
3RB3016-1NE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30161NE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.206 kg
- Baugröße S00
- CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Zubehör kompatibel für Baugrößen S00 bis S3
- Energieffizienz durch geringe Verlustleistung
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Einfachheit und Aktualität im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,32...1,25 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


