SIEMENS - Überlastrelais 0,32-1,25A Motorschutz S00, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30162NB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748675
Sonepar Artikelnummer
120228566
Hersteller Artikelnummer
3RB30162NB0
Hersteller Typ
3RB3016-2NB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30162NB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.204 kg
- Baugröße: S00
- CLASS: 20E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Strombereiche: 0,32...1,25 A
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung verbessert die Lebensdauer von Motoren.
- Breite Abdeckung von Motoren mit wenigen Typen spart Lagerplatz und Kosten.
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank erhöht die Betriebssicherheit.
- Schneller, wartungsfreier Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss.
- Einfacher Systembaukasten ermöglicht flexible Anwendungen.
Überlastrelais 0,32...1,25 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


