SIEMENS - Überlastrelais 0,32-1,25A Motorschutz S00, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30162NE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748873
Sonepar Artikelnummer
120228567
Hersteller Artikelnummer
3RB30162NE0
Hersteller Typ
3RB3016-2NE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30162NE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.202 kg
- Baugröße: S00
- CLASS: 20E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Strombereich: 0,32...1,25 A
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen: ATEX
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers und Auslöseklassen verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Hohe Energieeffizienz durch geringen Verlustleistung und reduzierte Erwärmung im Schaltschrank.
- Deckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen dank großer Stromeinstellbereiche.
- Einfacher und rüttelsicherer Anschluss, der die Installation erleichtert.
- Aktuelle Sicherheit durch weltweite Zulassungen und ATEX-konforme Anwendungen.
Überlastrelais 0,32...1,25 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


