SIEMENS - Überlastrelais 0,32-1,25A Motorschutz S00, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31134NE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749078
Sonepar Artikelnummer
120228601
Hersteller Artikelnummer
3RB31134NE0
Hersteller Typ
3RB3113-4NE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31134NE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.210 kg
- Baugröße S00
- Strombereich: 0,32...1,25 A
- CLASS 5...30
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Erweiterte Funktionalitäten in der Ausführung 3RB31
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Zulassungen nach IEC und UL/CSA
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Große Stromeinstellbereiche decken ganze Baureihen von Motoren ab.
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz und weniger Wärmeerzeugung im Schaltschrank.
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3.
- Aktuelle und effiziente Lösungen für den Motorschutz.
Überlastrelais 0,32...1,25 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Der Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


