SIEMENS - Überlastrelais 0,35-0,50A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160FC1
Einstellbarer Strombereich - 0.35 .. 0.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782181
Sonepar Artikelnummer
120229518
Hersteller Artikelnummer
3RU21160FC1
Hersteller Typ
3RU2116-0FC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160FC1
Einstellbarer Strombereich:
0.35 .. 0.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.204 kg
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Überlastauslöser mit verschiedenen Einstellbereichen
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung
- Einfaches und effizientes Systemdesign
- Aktuelle Technologien für maximalen Schutz
- Rüttelsicherer Anschluss sorgt für zuverlässigen Betrieb
Überlastrelais 0,35...0,50 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


