SIEMENS - Überlastrelais 0,45-0,63A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160GB0
Einstellbarer Strombereich - 0.45 .. 0.63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781559
Sonepar Artikelnummer
120229520
Hersteller Artikelnummer
3RU21160GB0
Hersteller Typ
3RU2116-0GB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160GB0
Einstellbarer Strombereich:
0.45 .. 0.63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.157 kg
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- CLASS 10
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfache und effiziente Handhabung
- Immer auf dem neuesten Stand dank des SIRIUS Systembaukastens
Überlastrelais 0,45...0,63 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normalanlauf gegen übermäßige Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


