SIEMENS - Überlastrelais 0,45-0,63A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160GC0
Einstellbarer Strombereich - 0.45 .. 0.63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781986
Sonepar Artikelnummer
120229522
Hersteller Artikelnummer
3RU21160GC0
Hersteller Typ
3RU2116-0GC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160GC0
Einstellbarer Strombereich:
0.45 .. 0.63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.167 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Eingesetzt in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Flexible und kostengünstige Lösung für Motorschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfache Installation und Handhabung
- Aktuelle und effiziente Technik im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,45...0,63 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normalanlauf, um unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall zu vermeiden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


