SIEMENS - Überlastrelais 0,55-0,80A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160HB1
Einstellbarer Strombereich - 0.55 .. 0.8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781771
Sonepar Artikelnummer
120229526
Hersteller Artikelnummer
3RU21160HB1
Hersteller Typ
3RU2116-0HB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160HB1
Einstellbarer Strombereich:
0.55 .. 0.8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.183 kg
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung
- Einfache und effiziente Installation
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,55...0,80 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


