SIEMENS - Überlastrelais 0,55-0,80A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160HC1
Einstellbarer Strombereich - 0.55 .. 0.8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782204
Sonepar Artikelnummer
120229528
Hersteller Artikelnummer
3RU21160HC1
Hersteller Typ
3RU2116-0HC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160HC1
Einstellbarer Strombereich:
0.55 .. 0.8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.210 kg
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Flexible Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Verschiedene Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Besonders flexibel und kostengünstig in der Anwendung
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach und effizient im Austausch und der Wartung
- Aktuelle Technologien im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,55...0,80 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


