SIEMENS - Überlastrelais 0,55-0,80A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160HB0
Einstellbarer Strombereich - 0.55 .. 0.8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209781566
Sonepar Artikelnummer
120229525
Hersteller Artikelnummer
3RU21160HB0
Hersteller Typ
3RU2116-0HB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160HB0
Einstellbarer Strombereich:
0.55 .. 0.8 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.145 kg
- Baugröße: S00
- Bemessungsstrom: 0,55...0,80 A
- Klassifizierung: CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET-Funktion
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Kostengünstige und flexible Lösung für Motorschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen von S00 bis S3
- Einfaches und effizientes Systembaukasten-Design
- Aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb
Überlastrelais 0,55...0,80 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt motorische Verbraucher effektiv vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


