SIEMENS - Überlastrelais 0,70-1,0A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160JB0
Einstellbarer Strombereich - 0.7 .. 1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781573
Sonepar Artikelnummer
120229530
Hersteller Artikelnummer
3RU21160JB0
Hersteller Typ
3RU2116-0JB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160JB0
Einstellbarer Strombereich:
0.7 .. 1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.148 kg
- Typ: SIRIUS 3RU2
- Strombereich: 0,70...1,0 A
- Ausführung: Baugröße S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Rückstellung: Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
- Anwendungen: Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Montage: Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien, rüttelsicheren Anschluss
- Kompatibilität: Zubehör passt für Baugrößen S00 bis S3
- Kostengünstige und flexible Lösung für den Motorschutz.
- Schutz vor Überlast und Phasenausfall zur Gewährleistung der Anlagenverfügbarkeit.
- Einfache, effiziente Installation und Wartung durch das modulare SIRIUS System.
- Aktuelle Produktausführungen bieten zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Überlastrelais 0,70...1,0 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf zuverlässig vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


