SIEMENS - Überlastrelais 0,70-1,0A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160JC0
Einstellbarer Strombereich - 0.7 .. 1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782006
Sonepar Artikelnummer
120229532
Hersteller Artikelnummer
3RU21160JC0
Hersteller Typ
3RU2116-0JC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160JC0
Einstellbarer Strombereich:
0.7 .. 1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.172 kg
- Schützanbau Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung
- Einfacher und rüttelsicherer Anschluss für die Nutzer
- Einfache Montage für Einzelaufstellung
- Effiziente Nutzung durch den SIRIUS Systembaukasten
- Immer aktuelle Lösungen für den Motorenschutz
Überlastrelais 0,70...1,0 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet einen stromabhängigen Schutz für Motoren vor Überlast und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


