SIEMENS - Überlastrelais 0,90-1,25A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160KB1
Einstellbarer Strombereich - 0.9 .. 1.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781795
Sonepar Artikelnummer
120229536
Hersteller Artikelnummer
3RU21160KB1
Hersteller Typ
3RU2116-0KB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160KB1
Einstellbarer Strombereich:
0.9 .. 1.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.189 kg
- Baugröße S00
- CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3 geeignet
- Flexible und kostengünstige Lösung für den Motorschutz
- Weltweite Zulassungen, einschließlich IEC und UL/CSA
- Einsatzmöglichkeiten in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach und effizient anpassbar im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 0,90...1,25 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 dient zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


