SIEMENS - Überlastrelais 0,90-1,25A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160KB0
Einstellbarer Strombereich - 0.9 .. 1.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209781580
Sonepar Artikelnummer
120229535
Hersteller Artikelnummer
3RU21160KB0
Hersteller Typ
3RU2116-0KB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160KB0
Einstellbarer Strombereich:
0.9 .. 1.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.148 kg
- Baugröße S00
- CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Optionale Schraub- oder Federzuganschlüsse
- Kompatibel mit allen Baugrößen von S00 bis S3
- Flexibilität: Anpassbar an verschiedene Anwendungsszenarien.
- Kosteneffizient: Günstige Lösung für den Motorschutz.
- Einfache Installation durch schraub- oder federzugfähige Anschlüsse.
- Wartungsfrei und rüttelsicher für eine zuverlässige Nutzung.
- Immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten.
Überlastrelais 0,90...1,25 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf zuverlässig vor übermäßiger Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


