SIEMENS - Überlastrelais 0,90-1,25A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21160KC0
Einstellbarer Strombereich - 0.9 .. 1.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782013
Sonepar Artikelnummer
120229537
Hersteller Artikelnummer
3RU21160KC0
Hersteller Typ
3RU2116-0KC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21160KC0
Einstellbarer Strombereich:
0.9 .. 1.25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.173 kg
- Baugröße: S00
- CLASS: 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Einfache Einzelaufstellung
- Zubehör passt für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibilität: Die Baureihe ist besonders flexibel und kostengünstig.
- Wartungsfrei: Schneller und rüttelsicherer Anschluss sorgt für einen wartungsfreien Betrieb.
- Effizient: Einfacher Systembaukasten, stets aktuell.
- Sicherheit: Bietet zuverlässigen Schutz gegen Überlast und Phasenausfall.
Überlastrelais 0,90...1,25 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf stromabhängig gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


