SIEMENS - Überlastrelais 1,1-1,6A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161AB1
Einstellbarer Strombereich - 1.1 .. 1.6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781801
Sonepar Artikelnummer
120229541
Hersteller Artikelnummer
3RU21161AB1
Hersteller Typ
3RU2116-1AB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161AB1
Einstellbarer Strombereich:
1.1 .. 1.6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.181 kg
- Baugröße: S00
- CLASS: 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Einstellbereiche des Überlastauslösers: Verschiedene
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen: ATEX bzw. IEC Ex
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibilität und Kosteneffizienz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach oder effizient zu installieren und zu warten
- Immer aktuelle Systembaukastenlösungen
Überlastrelais 1,1...1,6 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


