SIEMENS - Überlastrelais 1,1-1,6A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161AC1
Einstellbarer Strombereich - 1.1 .. 1.6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782235
Sonepar Artikelnummer
120229543
Hersteller Artikelnummer
3RU21161AC1
Hersteller Typ
3RU2116-1AC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161AC1
Einstellbarer Strombereich:
1.1 .. 1.6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.215 kg
- Baugröße: S00
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Einstellbereich des Überlastauslösers: verschiedene Optionen erhältlich
- Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Anschluss: Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und anpassungsfähig für verschiedene Anwendungen
- Kostengünstige Lösung für den Motorschutz
- Einfach zu installieren und zu warten, was Zeit und Kosten spart
- Immer aktueller Stand der Technik dank SIRIUS Systembaukasten
- Hohe Sicherheit durch umfassende Zulassungen
Überlastrelais 1,1...1,6 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


