SIEMENS - Überlastrelais 1,4-2,0A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161BC0
Einstellbarer Strombereich - 1.4 .. 2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782037
Sonepar Artikelnummer
120229547
Hersteller Artikelnummer
3RU21161BC0
Hersteller Typ
3RU2116-1BC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161BC0
Einstellbarer Strombereich:
1.4 .. 2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.175 kg
- Baugröße: S00
- Klassifizierung: CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Einzelaufstellung verfügbar
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Effektiver Schutz gegen Überlast und Phasenausfall
- Einfach zu installieren und zu warten
- Kosteneffiziente Lösung für den Motorschutz
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank umfangreicher Zulassungen
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 1,4...2,0 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


