SIEMENS - Überlastrelais 1-4A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261PB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749122
Sonepar Artikelnummer
120228578
Hersteller Artikelnummer
3RB30261PB0
Hersteller Typ
3RB3026-1PB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261PB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.236 kg
- Baugröße S0, CLASS 10E
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Verschiedene Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Schraub- oder Federzuganschluss verfügbar
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Aktueller und flexibler Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 1...4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen übermäßige Erwärmung durch Überlast oder Phasenunsymmetrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


