SIEMENS - Überlastrelais 1-4A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261PE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749368
Sonepar Artikelnummer
120228579
Hersteller Artikelnummer
3RB30261PE0
Hersteller Typ
3RB3026-1PE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261PE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.285 kg
- Baugröße S0, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Breite der Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Erhältlich mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung erhöht die Lebensdauer der Motoren.
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Flexibilität durch verschiedene Einstellbereiche und Auslöseklassen.
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank führt zu besserer Energieeffizienz.
- Gerätezugang für alle Baugrößen S00 bis S3 mit durchgängig passendem Zubehör.
- Einfaches und effizientes Systemdesign.
Überlastrelais 1...4 A elektronisch für Motorschutz
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher effektiv gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


