SIEMENS - Überlastrelais 1-4A Motorschutz S0, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30262PE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749429
Sonepar Artikelnummer
120228591
Hersteller Artikelnummer
3RB30262PE0
Hersteller Typ
3RB3026-2PE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30262PE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.260 kg
- Baugröße S0, CLASS 20
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Stromabhängiger Schutz für Motoren mit großen Einstellbereichen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Auslösecharakteristiken
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen und wartungsfreien Anschluss
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Einfache Integration dank einheitlichem Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
Überlastrelais 1...4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


