SIEMENS - Überlastrelais 1-4A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234PB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749603
Sonepar Artikelnummer
120228612
Hersteller Artikelnummer
3RB31234PB0
Hersteller Typ
3RB3123-4PB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234PB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.235 kg
- Baugröße S0
- CLASS 5...30
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Erweiterte Funktionalitäten in der Ausführung 3RB31
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss verfügbar
- Deckt mit wenigen Typen komplette Baureihen von Motoren ab.
- Geringe Verlustleistung sorgt für hohe Energieeffizienz.
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Einfacher Einsatz mit passendem Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3.
- Immer aktuelle Technik im SIRIUS Systembaukasten.
Überlastrelais 1...4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


