SIEMENS - Überlastrelais 1-4A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234PE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749665
Sonepar Artikelnummer
120228613
Hersteller Artikelnummer
3RB31234PE0
Hersteller Typ
3RB3123-4PE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234PE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.260 kg
- Baugröße: S0
- CLASS: 5...30
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbare Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passend für Baugrößen S00 bis S3
- Hohe Energieeffizienz aufgrund geringer Verlustleistung
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Aktuelle und effiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 1...4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


