SIEMENS - Überlastrelais 1-4A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30161PE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748835
Sonepar Artikelnummer
120228559
Hersteller Artikelnummer
3RB30161PE0
Hersteller Typ
3RB3016-1PE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30161PE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.219 kg
- Baugröße: S00
- Class: 10E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen Anschluss
- Große Stromeinstellbereiche decken zahlreiche Motoren ab.
- Geringe Verlustleistung und hohe Energieeffizienz.
- Unterstützt eine geringere Erwärmung im Schaltschrank.
- Einfache Integration durch passendes Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
Überlastrelais 1...4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet zuverlässigen stromabhängigen Schutz für Motoren gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


