SIEMENS - Überlastrelais 1-4A Motorschutz S00, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30162PB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748682
Sonepar Artikelnummer
120228568
Hersteller Artikelnummer
3RB30162PB0
Hersteller Typ
3RB3016-2PB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30162PB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.220 kg
- Baugröße S00
- CLASS 20E Schützanbau
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Stromabhängiger Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und Auslöseklassen
- Für Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher und effizienter Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 1...4 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


