SIEMENS - Überlastrelais 1-4A Motorschutz S00, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30162PE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748880
Sonepar Artikelnummer
120228569
Hersteller Artikelnummer
3RB30162PE0
Hersteller Typ
3RB3016-2PE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30162PE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
1 .. 4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.210 kg
- Baugröße: S00
- CLASS: 20E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Besonders energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und mit verschiedenen Auslöseklassen
Überlastrelais 1...4 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


