SIEMENS - Überlastrelais 1,8-2,5A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161CB1
Einstellbarer Strombereich - 1.8 .. 2.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781825
Sonepar Artikelnummer
120229551
Hersteller Artikelnummer
3RU21161CB1
Hersteller Typ
3RU2116-1CB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161CB1
Einstellbarer Strombereich:
1.8 .. 2.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.186 kg
- Baugröße: S00
- Strombereich: 1,8...2,5 A
- Klasse: CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET verfügbar
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendung in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Rüttelsichere Anschlüsse, sowohl Schraub- als auch Federzuganschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung.
- Einfacher, wartungsfreier Anschluss garantiert.
- Effizienter Schutz für Motoren mit Normalanlauf.
- Aktuelle Technologien im SIRIUS Systembaukasten.
- Immer aktuelle Lösungen für unterschiedliche Anwendungen.
Überlastrelais 1,8...2,5 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet zuverlässigen, stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen übermäßige Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


