SIEMENS - Überlastrelais 1,8-2,5A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161CC1
Einstellbarer Strombereich - 1.8 .. 2.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782259
Sonepar Artikelnummer
120229553
Hersteller Artikelnummer
3RU21161CC1
Hersteller Typ
3RU2116-1CC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161CC1
Einstellbarer Strombereich:
1.8 .. 2.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.220 kg
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Zubehör passt für alle Baugrößen S00 bis S3
- Effizienter Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall
- Einfacher in der Handhabung dank Hand-Automatik-RESET
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch weltweite Zulassungen
- Kosteneffiziente Lösung für diverse Anwendungen
- Aktuelle Technologien im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 1,8...2,5 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normalanlauf gegen Überlast und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


