SIEMENS - Überlastrelais 1,8-2,5A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161CB0
Einstellbarer Strombereich - 1.8 .. 2.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209781610
Sonepar Artikelnummer
120229550
Hersteller Artikelnummer
3RU21161CB0
Hersteller Typ
3RU2116-1CB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161CB0
Einstellbarer Strombereich:
1.8 .. 2.5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.149 kg
- Stromstärke: 1,8...2,5 A
- Baugröße: S00
- Schutzelement: CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET verfügbar
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatzmöglichkeiten in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbare verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Für Einzelaufstellung geeignet
- Zubehör passt für Baugrößen S00 bis S3
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Einfaches und effizientes Systemdesign
- Immer aktuelle Lösungen über den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 1,8...2,5 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


