SIEMENS - Überlastrelais 10-40A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261VB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749153
Sonepar Artikelnummer
120228586
Hersteller Artikelnummer
3RB30261VB0
Hersteller Typ
3RB3026-1VB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261VB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.254 kg
- Baugröße S0, CLASS 10E
- Strombereich: 10...40 A
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Lieferbar in verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen und wartungsfreien Anschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Umfassender Schutz von Motoren und Verbrauchern
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Vielseitige Anwendbarkeit dank großer Stromeinstellbereiche
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Aktueller Systembaukasten für effiziente Lösungen
Überlastrelais 10...40 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


