SIEMENS - Überlastrelais 10-40A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261VE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749399
Sonepar Artikelnummer
120228587
Hersteller Artikelnummer
3RB30261VE0
Hersteller Typ
3RB3026-1VE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261VE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.300 kg
- Baugröße S0, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Stromeinstellbereiche: 10...40 A
- Geringe Verlustleistung für Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Besonders energieeffizient und trägt zur geringeren Erwärmung im Schaltschrank bei
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfaches und effizientes System mit stets aktuellen Lösungen
Überlastrelais 10...40 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für Motoren gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


