SIEMENS - Überlastrelais 10-40A Motorschutz S0, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30262VB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749214
Sonepar Artikelnummer
120228598
Hersteller Artikelnummer
3RB30262VB0
Hersteller Typ
3RB3026-2VB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30262VB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.264 kg
- Baugröße S0, CLASS 20
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Strombereich: 10...40 A
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibles Zubehör für Baugrößen S00 bis S3
- Schützt effektiv gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Modularer SIRIUS Systembaukasten für zeitgemäße Lösungen
Überlastrelais 10...40 A elektronisch für Motorschutz
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


