SIEMENS - Überlastrelais 10-40A Motorschutz S0, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30262VE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749450
Sonepar Artikelnummer
120228599
Hersteller Artikelnummer
3RB30262VE0
Hersteller Typ
3RB3026-2VE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30262VE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.322 kg
- Baugröße: S0
- Strombereich: 10...40 A
- CLASS 20
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Schützt effektiv gegen Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
- Große Stromeinstellbereiche decken eine Vielzahl von Motoren ab.
- Geringe Verlustleistung für erhöhten Energieeffizienz.
- Trägt zur geringeren Erwärmung im Schaltschrank bei.
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3.
- Einfacher und effizienter Systembaukasten.
Überlastrelais 10...40 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


