SIEMENS - Überlastrelais 10-40A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234VB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749634
Sonepar Artikelnummer
120228620
Hersteller Artikelnummer
3RB31234VB0
Hersteller Typ
3RB3123-4VB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234VB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.260 kg
- Baugröße S0, CLASS 5...30
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und verschiedenen Auslöseklassen
- Zulassungen: IEC und UL/CSA, Anwendung in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Ausführung 3RB31 mit integriertem elektrischen Fern-Reset
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Besonders energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Reduziert Erwärmung im Schaltschrank
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit nur wenigen Typen ab
- Einfacher und effizienter Systembaukasten für zahlreiche Anwendungen
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
Überlastrelais 10...40 A
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen übermäßige Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


