SIEMENS - Überlastrelais 10-40A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234VE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749696
Sonepar Artikelnummer
120228621
Hersteller Artikelnummer
3RB31234VE0
Hersteller Typ
3RB3123-4VE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234VE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
10 .. 40 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.308 kg
- Baugröße S0, CLASS 5...30
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Erweiterte Funktionalitäten der Ausführung 3RB31: integriertes elektrisches Fern-Reset und Erdschlusserfassung
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Stromabhängiger Schutz vor Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall
- Große Stromeinstellbereiche für die Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren
- Geringe Verlustleistung sorgt für hohe Energieeffizienz
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und ATEX-Anwendungen
- Einfacher und effizienter SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 10...40 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


